| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-60160155 Herst.-Nr.: ZAS207KH1 EAN/GTIN: 3250611071839 |
| |
|
| | |
| Zähleranschlusssäule 4ZP, TN-S Netz ZAS207KH1 Zähleranschlusssäule 207, universN, 4 Zählerplätze, 3-Punkt, 5-polig. Bestückte Zähleranschlusssäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Zähleranschlusssäule ist nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers bestückt und deckt die jeweiligen TAB-Anforderungen ab. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 63 A | Ausführung: | 2-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 4 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 2 | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.671,40* | € 2.892,60* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.653,90* | € 2.893,55* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.776,94* | € 3.017,16* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 2.903,38* | € 3.130,60* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.957,10* | € 3.201,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|