Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NHXCH E90 7x2,5RE/2,5 S Sicherheitskabel 7x 2,5RE2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NHXCH E90 7x2,5RE/2,5 S Sicherheitskabel 7x 2,5RE2
NHXCH E90 7x2,5RE/2,5 S Sicherheitskabel 7x 2,5RE2
Artikel-Nr.:
     3518I-55757671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NHXCH E90 7x2,5RE/2,5 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch 7x1,5 e90
nhxch

NHXCH E90 7x2,5RE/2,5 S Sicherheitskabel 7x 2,5RE2

In Anlehnung an DIN VDE 0266. Sicherheitskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Einsatz überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
7
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Bleimantel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: nhxch e90, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,68*
€ 28,18
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,54*
€ 28,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,29*
€ 26,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,53*
€ 25,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,46*
€ 24,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,81*
€ 20,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.