Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,22 0031352/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,22 0031352/500
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,22 0031352/500
Artikel-Nr.:
     3518I-55671142
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031352/500
EAN/GTIN:
     4044774738314

UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,22 0031352/500

UNITRONIC® Li2YCYv (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, mit schwarzem, verstärktem Mantel für die Verlegung im Freien geeignet
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 189,892*
€ 231,972*
1
Frei Haus
ab € 199,32*
€ 242,60*
22 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 250,43*
€ 279,58*
1
Frei Haus
ab € 243,77*
€ 289,88*
Lager 3518
5
€ 65,00*
ab € 300,60*
€ 331,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 331,93*
€ 394,9967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,53*
€ 381,4307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,60*
€ 357,714
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,006* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.659,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.