Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel, F-Verz RKSDV 400 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel, F-Verz RKSDV 400 F
Deckel, F-Verz RKSDV 400 F
Artikel-Nr.:
     3518I-50956016
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKSDV 400 F
EAN/GTIN:
     4013339563104
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel

Deckel, F-Verz RKSDV 400 F

Deckel für Kreuzung, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Kreuzung. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 E3 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
404 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: niedax kabelrinnenabdeckung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 292,58*
€ 348,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 292,41*
€ 348,72*
€ 5,95*
ab € 309,80*
€ 369,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 309,38*
€ 374,01*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,11*
€ 414,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,65*
€ 400,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,58*
€ 348,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.