Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP 180PLE FWU53A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler UP 180PLE FWU53A
Feldverteiler UP 180PLE FWU53A
Artikel-Nr.:
     3518I-50177894
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU53A
EAN/GTIN:
     3250612739882
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler UP 180PLE FWU53A

Feldverteiler UP 180PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 807x815x115mm. Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß).
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
853 mm
Breite:
853 mm
Tiefe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 561,62*
€ 654,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 569,47*
€ 663,84*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 588,03*
€ 681,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 590,82*
€ 688,84*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 627,85*
€ 728,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,49*
€ 810,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,77*
€ 806,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,16*
€ 753,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,65*
€ 723,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,03*
€ 699,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.