Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialgebläse Baugröße 250 2-Polig GRM HD 25/2 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialgebläse Baugröße 250 2-Polig GRM HD 25/2 Ex
Radialgebläse Baugröße 250 2-Polig GRM HD 25/2 Ex
Artikel-Nr.:
     3518I-46169545
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0400
EAN/GTIN:
     4012799734000
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radialgebläse Baugröße 250 2-Polig GRM HD 25/2 Ex

Radialgebläse mit Metallgehäuse für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. Ex II 2 G Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex II 2 G Ex h IIB+H2 T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
3 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
5786 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Einbauort:
Rohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.732,91*
€ 1.896,77*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.717,62*
€ 1.897,68*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,77*
€ 2.257,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.866,57*
€ 2.221,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.775,96*
€ 2.113,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.745,76*
€ 2.077,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.732,91*
€ 2.062,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.