Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-45695821 Herst.-Nr.: 0034705/1000 EAN/GTIN: 4044774715179 |
|
|
| | |
| UNITRONIC LIYCY 5X0,75 0034705/1000 UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0,75 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 5 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Geflecht |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.409,80* | € 1.571,19* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.320,32* | € 5.595,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 5,32032* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|