Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X95 TRNSP 4571115/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungskabel, X00V3-D, 95 mm², transparent, Außen-Ø 18,3 mm
Erdungskabel, X00V3-D, 95 mm², transparent, Außen-Ø 18,3 mm
Artikel-Nr.:
     3518I-45694156
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571115/100
EAN/GTIN:
     4044774685496
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdungskabel
Erdungslitze

X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X95 TRNSP 4571115/100

Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten, Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen, Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen, Für Anwendungen in kalter Umgebung, Litze aus blanken Kupferdrähten, Außenmantel auf PVC-Basis, transparent, In Anlehnung an VDE 0283 Teil 3 bzw.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
000
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2.485,84*
€ 2.523,53*
Lager 3518
1
Frei Haus
ab € 2.509,65*
€ 2.690,25*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.690,25*
€ 3.201,3975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.660,87*
€ 3.166,4353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.570,40*
€ 3.058,776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.523,55*
€ 3.003,0245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.509,65*
€ 2.986,4835
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 25,0965* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.