Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K EMBOSS 1X2,5 GY 4520062K/900


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07V-K EMBOSS 1X2,5 GY 4520062K/900
H07V-K EMBOSS 1X2,5 GY 4520062K/900
Artikel-Nr.:
     3518I-42865519
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520062K/900
EAN/GTIN:
     4044774702728
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K EMBOSS 1X2,5 GY 4520062K/900

Zur Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen, für geschützte fest Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grau
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 265,68*
€ 320,553*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 356,463*
€ 356,463*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,463*
€ 424,19097
pro Packung
1 Packung enthält 900 Meter (€ 0,39607* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.