| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-42160628 Herst.-Nr.: 0034212/500 EAN/GTIN: 4044774743059 |
| |
|
| | |
| JE-LiYCY...BD 32x2x0,5 0034212/500 JE-LiYCY...BD - feindrähtige Installationsleitung für die Industrie-Elektronik gemäß VDE 0815 Weitere Informationen: | | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Ader-Zahl: | 64 | Anzahl der Verseilelemente: | 32 | Verseilelement: | Paare | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe + Ringe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Verseilung: | Bündel | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, JE-LiYCY, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 32x2x0,5 datenleitung, alarmkabel, datenleitung lappkabel, Telekommunikationskabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.737,745* | € 4.939,265* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.087,07* | € 5.292,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 10,17414* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|