Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendach, 800x800 A8080SSTSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regendach, 800x800 A8080SSTSE
Regendach, 800x800 A8080SSTSE
Artikel-Nr.:
     3518I-41578149
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A8080SSTSE
EAN/GTIN:
     8713574242074
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
schaltschrank regenschutzdach

Regendach, 800x800 A8080SSTSE

Regendach, 800x800, Edelstahl 304
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,56*
€ 908,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,59*
€ 900,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,44*
€ 857,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,60*
€ 827,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,28*
€ 771,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.