Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse SF412 IP43 SK2 best. SF412RK093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse SF412 IP43 SK2 best. SF412RK093
Gehäuse SF412 IP43 SK2 best. SF412RK093
Artikel-Nr.:
     3518I-40174813
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SF412RK093
EAN/GTIN:
     4015153789142
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
abn braun leergehäuse
automatengehäuse

Gehäuse SF412 IP43 SK2 best. SF412RK093

Gehäuse SF412 IP43 SK2 bestückt mit 9RE REG/3RE Klemmen
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1980 mm
Breite:
1060 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip43
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.439,09*
€ 1.600,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.444,45*
€ 1.601,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.581,07*
€ 1.747,79*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.821,76*
€ 2.005,43*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,10*
€ 1.904,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.581,77*
€ 1.882,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,11*
€ 1.806,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.480,26*
€ 1.761,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,09*
€ 1.712,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRS412K03
ab € 1.453,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.