Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter Remote, 740, DALI 5XA779412E01AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter Remote, 740, DALI 5XA779412E01AA
LED-Fluter Remote, 740, DALI 5XA779412E01AA
Artikel-Nr.:
     3518I-38728630
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA779412E01AA
EAN/GTIN:
     4058352573617
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter Remote, 740, DALI 5XA779412E01AA

Floodlight FL 11 maxi Remote,Fluter,LED, 116.480lm740,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt, Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.278,27*
€ 2.488,34*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.280,47*
€ 2.488,80*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.435,15*
€ 2.647,23*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.488,80*
€ 2.961,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.468,11*
€ 2.937,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.371,04*
€ 2.821,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.317,43*
€ 2.757,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.280,47*
€ 2.713,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SITECO Beleuchtungstechnik
5XA779416E01AA
ab € 2.354,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.