| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-37650610 Herst.-Nr.: 60044700-CPR EAN/GTIN: 8717511618038 |
| | |
|
| | |
| Communication Cable Kat.7 8P S/FTP AWG23 orang 60044700-Eca-T500 Für den Einsatz in strukturierte Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173, geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis F Multimedia (Video, Daten, Sprache), Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal): IEEE 802.3 , 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T , IEEE 802.5 16 MB, ISDN, TPDDI, ATM Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Ader-Zahl: | 16 | Verseilelement: | Paare | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | Folie | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Mantel-Farbe: | orange | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Eca | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, alarmkabel, draka datenkabel, Telekommunikationskabel |
| | |
| |