Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 600 DZR 60/4 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-36155369
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0039
EAN/GTIN:
     4012799860396
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 600 DZR 60/4 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
13430 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Polumschaltbar:
nein
Länge:
400 mm
Durchmesser des Gehäuses:
710 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.489,43*
€ 1.660,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.491,64*
€ 1.661,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.493,62*
€ 1.668,57*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.506,84*
€ 1.687,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.562,25*
€ 1.745,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.660,24*
€ 1.975,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,40*
€ 1.931,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,75*
€ 1.850,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,48*
€ 1.805,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,43*
€ 1.772,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0337
ab € 248,62*
Zubehör
Maico
0151.0345
ab € 346,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0180.0627
ab € 214,06*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0175
ab € 127,73*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0122
ab € 87,96*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0273
ab € 349,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.