Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP NHXCH E30 4x 10 RE 4x10 RE/10


Menge:  Meter  
Produktinformationen
EUP NHXCH E30 4x 10 RE 4x10 RE/10
Artikel-Nr.:
     3518I-35654627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G034096
EAN/GTIN:
     5413260317552
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e30 4x70
nhxch e30

EUP NHXCH E30 4x 10 RE 4x10 RE/10

Nach VDE 0266, VDE 0276-604 und DIN 4102-12. In Innenräumen, in Luft oder in Beton. Verlegung in Erde oder Wasser ist nur im Rohr zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schichtenmantel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nhxch 4x35, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,90*
€ 16,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,77*
€ 16,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,22*
€ 15,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,55*
€ 14,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,15*
€ 14,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,72*
€ 11,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.