Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL TOPFLEX 611-C-PUR 4G 4 Motor,Servo,Geberl 611CPUR4G4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-32179644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22972
EAN/GTIN:
     4060892146909
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HEL TOPFLEX 611-C-PUR 4G 4 Motor,Servo,Geberl 611CPUR4G4

TOPFLEX 611CPUR4G4
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
16 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 10,74*
€ 15,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,83016*
€ 15,32016*
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 24,12*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,20*
€ 18,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,11*
€ 17,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,41*
€ 17,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,81*
€ 16,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,36*
€ 15,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,74*
€ 12,78
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.