Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(2x1,5) 0027961


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(2x1,5) 0027961
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(2x1,5) 0027961
Artikel-Nr.:
     3518I-32171642
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027961
EAN/GTIN:
     4044776105398
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(2x1,5) 0027961

Servoleitung ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G4+(2x1,5)
Servoleitung
4G4+(2x1,5)
Extended-Line
U0/U: 0,6/1 kV
PUR
Geschirmt
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Produkt ist sowohl ohne als auch mit Steueraderpaaren für bspw Bremse und Temperaturfühler erhältlich (ein geschirmtes Steueraderpaar bzw -Triplett bzw zwei geschirmte Steueraderpaare)
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Extended Line"
)
Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Ausgesprochen witterungsbeständig mit Einsatzmöglichkeit in breitem Temperaturbereich
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Kompatibel zu Servoantrieben namhafter Hersteller
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
12
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 11,1884*
€ 13,5484*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 11,10*
€ 15,49*
50
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 15,67*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,2383*
€ 15,6783*
50
€ 5,95*
ab € 14,15125*
€ 16,63125*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,49*
€ 18,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,42*
€ 18,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,59*
€ 17,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,93*
€ 16,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,44*
€ 15,99
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,10*
€ 13,21
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
€ 14,90*
Zubehör
Cimco
12 0104
€ 45,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.