|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3518I-31843197 Herst.-Nr.: 100002557 EAN/GTIN: 4047101465051 |
|
|
|  |  |
 | WLAN Gateway Turck Cloud TCG20WLAN1ETHCRS01 Turck Cloud Gateway, WLAN Gateway, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der kompletten Kommunikation (TLS v1.2, AES128 / AES256), 1x Ethernet-Port, 1x CAN Schnittstelle, 1x serielle Schnittstelle RS232/RS485, Modbus TCP Client/Server, Modbus RTU Master/Slave, OPC-UA Server, CODESYS Netzwerkvariablen, SNMP Manager, OpenVPN Client, WEB-PLC Programmierlogik Weitere Informationen:  |  | Protokoll: | IPv4 | Funkprotokoll: | IEEE 802.11 a | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 768,18* | € 864,07* |  |  |  | Lager 3518 | |  | |  |  | € 65,00* | ab € 767,35* | € 868,45* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 805,65* | € 922,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3518 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3518 |  | Versand: Lager 3518 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* |  | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|