Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschluss-Schrank SAS,NH2, 950x550x210 GAG26X6412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschluss-Schrank SAS,NH2, 950x550x210 GAG26X6412
Hausanschluss-Schrank SAS,NH2, 950x550x210 GAG26X6412
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-30177199
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GAG26X6412
EAN/GTIN:
     4015153750876

Hausanschluss-Schrank SAS,NH2, 950x550x210 GAG26X6412

Komplettschrank bestehendAus: 3x1-polig NH2-Unterteil,Sammelschienensystem 5-polig,mit Kabeleinführungsflasch 1x14-54mm,Stromnetz Hamburg
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
150 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
150 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
955 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.245,12*
€ 1.390,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.243,07*
€ 1.391,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.484,65*
€ 1.648,01*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.390,55*
€ 1.654,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,64*
€ 1.637,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,40*
€ 1.570,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,17*
€ 1.526,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,12*
€ 1.481,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRA206F02
ab € 1.329,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.