Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse SF312 IP43 SK2 best. SF312RK093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse SF312 IP43 SK2 best. SF312RK093
Gehäuse SF312 IP43 SK2 best. SF312RK093
Artikel-Nr.:
     3518I-30174812
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SF312RK093
EAN/GTIN:
     4015153692183
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
abn braun leergehäuse
automatengehäuse

Gehäuse SF312 IP43 SK2 best. SF312RK093

Gehäuse SF312 IP43 SK2 bestückt mit 9RE REG/3RE Klemmen
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1980 mm
Breite:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip43
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.307,91*
€ 1.469,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.312,71*
€ 1.470,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.442,71*
€ 1.605,24*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,64*
€ 1.748,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,36*
€ 1.728,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,70*
€ 1.654,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,77*
€ 1.609,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,91*
€ 1.556,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRS312K03
ab € 1.326,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.