| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-26242864 Herst.-Nr.: 147027 EAN/GTIN: 4021103470275 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommelheber Hydrokat 69kg 147027 Katimex® Kabeltrommelheber Hydrokat®Plus-Ausführung mit gelagerten Achslagerschalen, für ein reibungsarmes Abwickeln von Kabeltrommeln, schont die Trommelachsen und Achslagerschalen. Verwendung nur in Verbindung mit Stellringen. Für Kabeltrommeln mit einem Ø von 800 mm bis 3200 mm Bauhöhe: 1635 mm Gewicht: 69 kg. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Montageart: | freistehend | Werkstoff: | Stahl | Zerlegbar: | nein | Mit Tragegriff: | nein | Max. Kabeltrommeldurchmesser: | 3200 mm | Max. Kabeltrommelbreite: | 3200 mm | Verstellbare Breite: | nein | Tragfähigkeit: | 10000 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 918,17* | € 998,71* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 992,92* | € 1.078,42* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.001,55* | € 1.081,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.015,25* | € 1.094,54* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.087,51* | € 1.173,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|