Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialgebläse Baugröße 220 2-Polig GRM HD 22/2 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialgebläse Baugröße 220 2-Polig GRM HD 22/2 Ex
Radialgebläse Baugröße 220 2-Polig GRM HD 22/2 Ex
Artikel-Nr.:
     3518I-26169533
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0398
EAN/GTIN:
     4012799733980
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

Radialgebläse Baugröße 220 2-Polig GRM HD 22/2 Ex

Radialgebläse mit Metallgehäuse für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX. Für alle Gase und Dämpfe der Ex-Gruppe IIA und IIB und zusätzlich für Wasserstoff qualifiziert. Ex II 2 G Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex II 2 G Ex h IIB+H2 T4 Gb X. Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
2,2 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
3902 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
225 mm
Einbauort:
Rohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.572,11*
€ 1.788,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.578,25*
€ 1.788,99*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,01*
€ 2.127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,88*
€ 2.106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.681,00*
€ 2.000,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,05*
€ 1.938,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.572,11*
€ 1.870,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.