Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYD11Y 4x0,25 0033304/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYD11Y 4x0,25 0033304/500
UNITRONIC LiYD11Y 4x0,25 0033304/500
Artikel-Nr.:
     3518I-25674598
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0033304/500
EAN/GTIN:
     4044774741314
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYD11Y 4x0,25 0033304/500

UNITRONIC® LiYD11Y - UV-beständige Datenleitung mit Kupferumlegung, durch den PUR-Außenmantel besonders geeignet für den Einsatz in rauen Einsatzumgebungen
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 1,599*
€ 1,839*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,61149*
€ 1,84149*
23 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,37*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,839*
€ 2,18841
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,799*
€ 2,14081
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,719*
€ 2,04561
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,669*
€ 1,98611
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,599*
€ 1,90281
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,599* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 919,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.