Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,5 0031330/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,5 0031330/1000
UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,5 0031330/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-25672969
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031330/1000
EAN/GTIN:
     4044774738031

UNITRONIC Li2YCY (TP) 2x2x0,5 0031330/1000

UNITRONIC® Li2YCY (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, ideal für die Verdrahtung für die Schnittstellen RS422 und RS485
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.835,00*
€ 2.024,08*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 7.246,88*
€ 7.536,18*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.536,18*
€ 8.968,0542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.468,57*
€ 8.887,5983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.305,41*
€ 8.693,4379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.246,88*
€ 8.623,7872
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 7,24688* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.