| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-25249354 Herst.-Nr.: 1SFL657001R7022 EAN/GTIN: 7320500250150 |
| |
|
| | |
| Schütz 100-250V AC/DC AF1350-30-22-70 Schütze AF1250 bis AF2650 von 1260 bis 2650 A AC-1 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Zusätzlich verfügen die Schütze über einen 24 VDC Eingang und sind dadurch direkt aus einer SPS ansteuerbar. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 100..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 100..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 100..250 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 1350 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 860 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 475 kW | Bemessungsbetriebsleistung NEMA: | 596,56 kW | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Leistungsschütz, Lastschütz, Drehstromschütz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.142,70* | € 4.142,70* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.072,01* | € 4.177,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.316,13* | € 4.422,85* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.442,90* | € 4.549,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.489,85* | € 4.597,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|