| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-25183744 Herst.-Nr.: 20001276 EAN/GTIN: 4012591117988 |
| |
|
| | |
| PV-Wechselrichter-Sammler 220kVA Mi PV 5341 Wechselrichter-Sammler nach IEC 61439 für PV-Anlagen werden als Komplett-Set geliefert. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert, Schutzart IP 54/IP 65. Wechselrichter-Sammler können um die Funktion Blitz- und Überspannungsschutz oder Fehlerstromschutz (RCD) erweitert werden. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig. Weitere Informationen: | | Sicherung: | Schraubsicherung | Bemessungsstrom: | 63 A | Schutzart (IP): | IP65 | Platzierung auf Schienensystem: | universal | Anzahl der Gruppen: | 9 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Mit transparentem Deckel: | ja | Höhe: | 1335 mm | Breite: | 1286 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, PV-Wechselrichter, Photovoltaik-Wechselrichter, Solar Wechselrichter, Solarwechselrichter, Inverter, Wechselrichter, sicherungsgehäuse hensel, kfz wechselrichter, sicherungskasten ip 54 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.905,48* | € 3.098,74* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.904,57* | € 3.099,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.085,62* | € 3.280,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.177,50* | € 3.384,95* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.275,50* | € 3.484,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|