Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gründachstütze für Module bis 1,6m 152001-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gründachstütze für Module bis 1,6m 152001-001
Artikel-Nr.:
     3518I-20567665
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     152001-001
EAN/GTIN:
     4262371511356
Suchbegriffe:
Aufständerung
Aufständerungsdreieck
Solar-Flachdachständer

Gründachstütze für Module bis 1,6m 152001-001

Flachdachstütze für Gründächer
Winkel von 10° 20° in 5°-Schritten möglich
für Module bis 1.6 m
Für horizontale und vertikale Modulmontage
Bitte beachten: Montagebereiche der Maßtabelle aus Schletter Solar GmbH Komponentenübersicht entnehmen, Vorgaben der Modulhersteller beachten, Strebenauswahl sowie Zubehör siehe aktuelle Komponentenübersicht, Für das Vervollständigen der Trägersets sind Komponenten wie Streben und Zubehör notwendig!
Weitere Informationen:
Montageart:
Flachdach
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Verstellbar:
ja
Neigungswinkel:
10..20 °
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
ja
Dacheindeckung:
Bitumen
Dachdurchdringung notwendig:
nein
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 121,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.