Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule eon Thür. 1ZP 01.00.1P11b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule eon Thür. 1ZP 01.00.1P11b
Zähleranschlusssäule eon Thür. 1ZP 01.00.1P11b
Artikel-Nr.:
     3518I-20159152
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01.00.1P11b
EAN/GTIN:
     4260142194098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlusssäule eon Thür. 1ZP 01.00.1P11b

Zähleranschlußsäule TEN (1Zähler ohne TSG) - mit Ausbaumöglichkeit Pro Zählerplatzsystem
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
585 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 739,59*
€ 861,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 735,77*
€ 862,41*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,85*
€ 1.025,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,47*
€ 1.016,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,78*
€ 968,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,31*
€ 934,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,59*
€ 880,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.