Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlußsäule 6 Zähler, ohne TSG 02.00.1P61HAK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlußsäule 6 Zähler, ohne TSG 02.00.1P61HAK2
Zähleranschlußsäule 6 Zähler, ohne TSG 02.00.1P61HAK2
Artikel-Nr.:
     3518I-20152112
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02.00.1P61HAK2
EAN/GTIN:
     4260248711120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlußsäule 6 Zähler, ohne TSG 02.00.1P61HAK2

Zähleranschlußsäule (6 Zähler /ohne TSG) HAK NH2
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
6
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Felder:
5
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
1465 mm
Höhe:
2320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.299,99*
€ 3.441,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.301,01*
€ 3.442,14*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.441,23*
€ 4.095,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.415,95*
€ 4.064,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.340,09*
€ 3.974,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.314,81*
€ 3.944,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.299,99*
€ 3.926,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.