Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP NHXCH E30 4x 25 RM 16 4x25 RM/16


Menge:  Meter  
Produktinformationen
EUP NHXCH E30 4x 25 RM 16 4x25 RM/16
EUP NHXCH E30 4x 25 RM 16 4x25 RM/16
Artikel-Nr.:
     3518I-15654624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     G036096
EAN/GTIN:
     5413260317613
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e30 4x70
nhxch e30

EUP NHXCH E30 4x 25 RM 16 4x25 RM/16

Nach VDE 0266, VDE 0276-604 und DIN 4102-12. In Innenräumen, in Luft oder in Beton. Verlegung in Erde oder Wasser ist nur im Rohr zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schichtenmantel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nhxch 4x35, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,17*
€ 31,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,92*
€ 30,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,35*
€ 28,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,62*
€ 28,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,61*
€ 26,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,76*
€ 22,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.