Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellrohr mittel 63,0x50,5 biegsam FFKuS-EM-F 63 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoff-Wellrohr mittel 63,0x50,5 biegsam FFKuS-EM-F 63 gr
Kunststoff-Wellrohr mittel 63,0x50,5 biegsam FFKuS-EM-F 63 gr
Artikel-Nr.:
     3518I-15055837
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25310063
EAN/GTIN:
     4013960180916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr

Kunststoff-Wellrohr mittel 63,0x50,5 biegsam FFKuS-EM-F 63 gr

FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe grau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation sowie bei tiefen Temperaturen im Erdreich. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Druckfestigkeitsklasse:
mittel (Klasse 3)
Schlagfestigkeit:
mittel (Klasse 3)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 115,535*
€ 139,815*
1 Tag
92
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 149,09*
1 Tag
12
€ 45,00*
ab € 127,9975*
€ 154,2875*
1 Tag
5
€ 6,40*
ab € 130,4475*
€ 157,2275*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 143,18*
€ 173,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,14*
€ 206,0366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,83*
€ 199,7177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,41*
€ 193,2679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,24*
€ 189,4956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,18*
€ 170,3842
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 5,7272* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.