Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinusfilter FFR-SI-481A-SS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-11787883
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     209748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Sinusfilter
Inverter
Wechselrichter

Sinusfilter FFR-SI-481A-SS1

Sinusfilter für 400V Umrichter
max. 481A
FT=2-16kHz
(B*H*T) 600*625*max.440mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
400 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungsstrom bei AC:
480 A
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: inverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18.057,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.057,57*
€ 21.488,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.997,54*
€ 21.417,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.949,10*
€ 21.359,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.