Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, 1000x1000x320 UDP100100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-11572089
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     UDP100100
EAN/GTIN:
     8713574100169
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse

Wandgehäuse, 1000x1000x320 UDP100100

Wandgehäuse, 1000x1000x320, Anreihschrank, kein MP, Polyester, IP65
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 450,55*
€ 520,18*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 697,47*
€ 795,69*
Frei Haus
ab € 827,37*
€ 970,39*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,69*
€ 946,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,21*
€ 939,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,76*
€ 899,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,55*
€ 872,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,47*
€ 829,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
UMPZ100100
ab € 68,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.