Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand für HT: 1800x600mm VX 8186.245 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX 8186.245 Seitenwand
Rittal VX 8186.245 Seitenwand
Artikel-Nr.:
     3518I-11565023
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8186245
EAN/GTIN:
     4028177827820
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank

Seitenwand für HT: 1800x600mm VX 8186.245 (VE2)

VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 1800x600 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Rastermaß:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,005*
€ 74,735*
Lager 3518
2
pro Stück
€ 65,00*
ab € 62,10*
€ 77,41*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,715*
€ 105,69*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 121,19*
€ 148,44*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 123,00*
€ 150,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 77,41*
€ 92,1179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,9787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,10*
€ 73,899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 154,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8106260
ab € 45,85*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.