Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank univers 2048x898x349mm 90Min FB23SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-11560523
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB23SE
EAN/GTIN:
     3250616003330
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brandschutzgehäuse
Brandschutzschrank
Brandschutztresor

Brandschutzschrank univers 2048x898x349mm 90Min FB23SE

Brandschutzschrank, univers, 2048 x 898 x 349 mm, 90 Minuten. Elektro-Brandschutz-Standschrank F90 zur Aufstellung an der Wand oder frei im Raum (Freiaufstellung) durch zusätzliche Rückwand (optional) zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. Geeignet für den Einbau von Verteilern, die im Brandfall einen Funktionserhalt über 90 Minuten (E90) haben müssen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
2048 mm
Breite:
898 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.346,46*
€ 4.589,43*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.426,47*
€ 4.698,36*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.579,84*
€ 4.828,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.656,85*
€ 4.906,79*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 4.996,40*
€ 5.253,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.698,36*
€ 5.591,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.660,72*
€ 5.546,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.515,88*
€ 5.373,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.452,92*
€ 5.298,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.426,47*
€ 5.267,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ282N
ab € 912,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.