Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule eon Thür. 1ZP 01.88.1P11T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule eon Thür. 1ZP 01.88.1P11T2
Zähleranschlusssäule eon Thür. 1ZP 01.88.1P11T2
Artikel-Nr.:
     3518I-10159160
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01.88.1P11T2
EAN/GTIN:
     4260142194371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen

Zähleranschlusssäule eon Thür. 1ZP 01.88.1P11T2

Zähleranschlußsäule TEN (1Zähler ohne TSG) - 1/3-2/3-Tür mit Schottung VNB-Raum
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Klemmen
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
883 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.554,51*
€ 1.741,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.562,14*
€ 1.742,84*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.741,87*
€ 2.072,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,11*
€ 2.054,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,70*
€ 1.960,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.600,94*
€ 1.905,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,51*
€ 1.849,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.