|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3518I-10159123 Herst.-Nr.: 08.00.1P11b EAN/GTIN: 4260142194074 |
| |
|
|  |  |
 | Zähleranschlusssäule eon edis 1ZP 08.00.1P11b Zähleranschlußsäule eon edis 1Zähler mit Ausbaumöglichkeit Pro Zählerplatzsystem mit Sammelschiene Weitere Informationen:  |  | Bemessungsstrom: | 63 A | Ausführung: | 1-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 4-polig | Montageart: | Aufputz/Unterputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | RAL-Nummer: | 7035 | Anzahl der Felder: | 2 | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3518 | |  | |  |  | € 65,00* | ab € 584,30* | € 683,08* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 583,79* | € 683,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3518 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3518 |  | Versand: Lager 3518 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* |  | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|