Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter integr. Hygrostat AirBlue HD 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-99467644
Hersteller:
     Swegon
Herst.-Nr.:
     2613287
EAN/GTIN:
     4250059920958
Suchbegriffe:
Bautrockner
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Entfeuchter

Luftentfeuchter integr. Hygrostat AirBlue HD 90

Der AirBlue HD 90 wurde speziell für den Einsatz in der Wasserversorgung und Industrie entwickelt. Um die in diesen Einsatzgebieten besonders hohen Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit und Montagefreundlichkeit zu erfüllen, wurde das Gerät mit einem widerstandsfähigen, pulverbeschichteten Gehäuse ausgestattet und besonders kompakt gestaltet.
Weitere Informationen:
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
11,72 l
Zulässige relative Feuchtigkeit:
50..99 %
Betriebstemperatur:
1..35 °C
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Luftdurchsatz:
100 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
450 W
Schallleistungspegel:
47 dB(A)
Füllanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.731,06*
€ 1.902,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.732,02*
€ 1.903,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.902,12*
€ 2.263,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,20*
€ 2.236,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.805,83*
€ 2.148,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.764,72*
€ 2.100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.731,06*
€ 2.059,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.