Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haartrockner Kompakt HC 35 StylePro Ocean


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haartrockner Kompakt HC 35 StylePro Ocean
Haartrockner Kompakt HC 35 StylePro Ocean
Artikel-Nr.:
     3517K-98954357
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     594.18
EAN/GTIN:
     4211125594183
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

Haartrockner Kompakt HC 35 StylePro Ocean

Modernes Design in kompakter Größe, 1600 - 2000 W, Ionenfunktion für glattes und glänzendes Haar, mit schmaler Profidüse, Aufhängeöse zur praktischen Aufbewahrung, 3 Heiz- und Lüfterstufen inkl. Kaltluftfunktion, Gewicht: 560 g
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
2000 W
Grundfarbe:
ocean
Breite:
131 mm
Höhe:
286 mm
Tiefe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 26,22*
€ 34,31*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 30,72*
€ 39,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,07*
€ 40,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,13*
€ 46,61*
€ 3,90*
ab € 36,85*
€ 47,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.