Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator Axial 1-PH 200-277V HQW EC 250 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-98053546
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     04822
EAN/GTIN:
     4010184048220
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Hochleistungsventilator Axial 1-PH 200-277V HQW EC 250 A

EC-Axial-Hochleistungsventilator Quadratische Einbauplatte aus verzinktem Stahlblech mit zusätzlicher Zweischicht-Lackierung in papyrusweiß. Schutzgitter aus pulverbeschichtetem Stahl, DIN EI ISO 13857 entsprechend. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
-30..60 °C
Volumenstrom:
1940 m³/h
Drehzahl:
2650 1/min
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
250 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 628,63*
€ 727,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,98*
€ 737,95*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,79*
€ 746,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 731,80*
€ 835,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 739,99*
€ 840,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,45*
€ 994,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,79*
€ 991,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,13*
€ 954,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,53*
€ 922,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,80*
€ 870,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.