Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenzusatzschildträger FAULT M22S-ST-GB8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-95278919
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216498
EAN/GTIN:
     4015082164980
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
eaton schildträger

Tastenzusatzschildträger FAULT M22S-ST-GB8

Einsatzbereites und beschriftetes Schild passend zum modularen RMQ-Titan Befehls- und Meldegerätesortiment.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schildträger
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,25*
€ 1,74*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,16*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,618*
€ 2,258*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,71*
€ 2,38*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,258*
€ 2,68702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,178*
€ 2,59182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,058*
€ 2,44902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,928*
€ 2,29432
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,618*
€ 1,92542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.