Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-95261719 Herst.-Nr.: XACA671 EAN/GTIN: 3389110645118 |
| |
|
| | |
| Hängetaster 6 Befehlsstellen XACA671 Diese XACA Pendeltankstelle ist ideal für die Steuerung von eintourigen Hebezeuganwendungen. Er hat 1 -up-, 1 -down-, 1 -left-, 1 -right- und 2 -diagonal- Drucktasten mit 1 Schließer pro Taste. Es ist IP65. Diese pistolengriffförmige Hängesteuerung ist ideal für die direkte Steuerung mit schweren Arbeitshandschuhen von mechanischen Handhabungsanwendungen wie Brückenkränen, Turmkränen, festen Hebezeugen und Trägerzügen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 6 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V: | 1,2 A | Anzahl der Geschwindigkeiten: | 1 | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Art der ausführbaren Bewegungen: | fördern-heben | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Farbe des Gehäuseoberteils: | gelb | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 94,13* | € 109,47* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,96* | € 109,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,01* | € 113,46* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,07* | € 114,51* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,89* | € 122,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|