| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93863234 Herst.-Nr.: SU-ValveDrive24.01 EAN/GTIN: 4260578531177 |
| |
|
| | |
| Stellantrieb mit 24V frogValveDrive24-NC Der frogValveDrive24-NC ist ein thermoelektrischer Stellantrieb mit Funktionsanzeige zum Öffnen und Schließen von Kleinventilen und Ventilen an Heizkreisverteilern von Flächenheizungs- und Kühlsystemen. Sein primäres Einsatzgebiet ist die energieeffiziente Einzelraumregelung im Bereich der Haustechnik und Gebäudeautomation. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Heizkörperventil | Mit Busankopplung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,30* | € 33,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,45* | € 33,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,67* | € 37,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|