| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93261198 Herst.-Nr.: 5809000501 EAN/GTIN: 4043718097098 |
| |
|
| | |
| Adapterkabel 1m HDMI/DVI-D KIN 5809000501 HDMI Typ-A, 19-Pin auf DVI-D, 18+1- Pin, schwarz mit vergoldeten Kontakten und doppelter Schirmung Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DVI | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HDMI | Länge: | 1 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,75* | € 12,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,76* | € 12,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,74* | € 12,55* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,90* | € 14,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|