Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektiv 16-50mm,sw SELP1650.AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Objektiv 16-50mm,sw SELP1650.AE
Objektiv 16-50mm,sw SELP1650.AE
Artikel-Nr.:
     3517K-93260785
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SELP1650.AE
EAN/GTIN:
     4905524898842
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Objektiv 16-50mm,sw SELP1650.AE

E-Mount Sony Objektiv mit Power Zoom (elektronisch angetriebener Zoom Mechanismus für gleichmäßiges und geräuscharmes Zoomen), Brennweite: 16-50 mm (entspricht Kleinbildformat: 24-75 mm), Blende: F3,5-5,6, Bildwinkel: 83°-32°, Nahgrenze: 0,25 m (16-24 mm), 0,3 m (25-50 mm), Vergrößerungsfaktor: x0,215 (APS-C), Filtergewinde: 40,5 mm, Maße: 64,7x29,9 mm, Gewicht: 116 g, Entfernungsencoder, integrierter Bildstabilisator Optical SteadyShot, mitgeliefertes Zubehör: Objektivschutzkappe und Bajonettschutzkappe, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fotoapparat
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 294,56*
€ 337,20*
Frei Haus
ab € 299,04*
€ 340,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,54*
€ 381,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,56*
€ 350,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCF405S.SYH
ab € 7,25*
Zubehör
Sony
ALCR1EM
ab € 4,65*
Zubehör
Sony
ILCE7M2/B
ab € 1.222,96*
Zubehör
Sony
ILCE7M2KB.CEC
ab € 799,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.