| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-91879772 Herst.-Nr.: 00918448 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vakuumerzeuger ZH40-B-X185 Vervierfachung der eingehenden Luftmenge, Reduzierung des Luftverbrauchs bis zu 70 %, Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile, Einbaulage: beliebig, Einfache Montage, Betriebsdruck: max. 0,7 Mpa, Düsengröße 42 mm, Ø Befestigungsbohrung 6,5 mm, Blasluftmenge 4100 l/min Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,38* | € 310,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,85* | € 313,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|