Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REM Hygiene Clipper Nano Series Groom Es NE3455


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REM Hygiene Clipper Nano Series Groom Es NE3455
REM Hygiene Clipper Nano Series Groom Es NE3455
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517K-88952790
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     43201570100
EAN/GTIN:
     4008496872480
Suchbegriffe:
Nasenhaar-Schneider
Nasenhaar-Trimmer
Nasenhaarschneider
Nasenhaartrimmer

REM Hygiene Clipper Nano Series Groom Es NE3455

Das NanoSeries Groom Essentials Set NE3455 beinhaltet einen beidseitigen vertikalen Trimmer mit Auswaschfunktion, einen Nagelknipser mit Feile, eine Nagelschere sowie eine Pinzette und kommt in einem schicken Aufbewahrungsetui. Der Trimmer ist ausgestattet mit einem Batteriebetrieb, 2 Aufsteckkämmen, der Komfort-Trimm-Technologie und einer Aufhängeöse für eine komfortable Handhabung und Reinigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nasenhaarschneider
Einstellbereich:
3..6 mm
Stromversorgung:
Batterie
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Grundfarbe:
Silber
Spannung:
1,5 V
Breite:
154 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,28*
€ 22,81*
€ 3,90*
ab € 18,46*
€ 25,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.