| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-86151368 Herst.-Nr.: 00658266 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wasserabscheider AMG550C-F10C Wasserabscheider, Serie AMG, kompakte Ausführung, Installation an der Druckluftleitung, um Wassertröpfchen aus der Druckluft abzuscheiden, geeignet für den Einsatz, wenn " Wasser abgeschieden werden muss, aber die Druckluft nicht in dem Maße wie durch einen Lufttrockner getrocknet werden soll, ersetzt einen Lufttrockner bei fehlender Stromversorgung, 99%-ige Wasserabscheiderate, mit Automatischem Kondensatablass N. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 352,89* | € 411,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 356,53* | € 415,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|