| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-86151188 Herst.-Nr.: 0152.0084 EAN/GTIN: 4012799520849 |
|
|
| | |
| Wandstutzen Fortluft DN200 weiß KW-FL 20W Die formschönen Fortluft-Wandstutzen aus Edelstahl werden an der Außenwand eines Gebäudes befestigt und sind für den Fortluftausblas bestimmt. Die Fortluft wird nach vorne ausgeblasen. Im Lieferumfang ist eine Fortlufthaube mit Kondensat-Abtropfkante und Vogelschutzgitter enthalten.Artikel: KW-FL 20W, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauort: Außenwand, Material: Edelstahl (V2A), Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 2,36 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,64 kg, Nennweite: 200 mm, Breite: 280 mm, Höhe: 292 mm, Tiefe: 126 mm, Breite mit Verpackung: 315 mm, Höhe mit Verpackung: 300 mm, Tiefe mit Verpackung: 245 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | nein | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | nein | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 321,29* | € 381,23* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 321,81* | € 381,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 374,90* | € 441,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 373,13* | € 441,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|